Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ζυγαριά Κουζίνας KERN AND SOHN FGE 5K-3S05, 5000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JPK

KERN AND SOHN Ζυγαριά κουζίνας FGE 5K-3S05, 5000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JPK Μοντέλο: FGE 5K-3S05
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
€138.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Μπαταρία2 x CR2032
Βάθος230mm
Μέγεθος ψηφίου18mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ύψος15mm
Διάσταση στέγασης152 x 230 x 15 χιλιοστών
Μήκος στέγασης230 mm
Γραμμικότητα+/- 15g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Ελάχιστο Βάρος5g
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης152 x 230 mm
Αναπαραγωγικότητα15g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςfl.oz, g, lb, oz, ml
Ικανότητα ζύγισης5kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑκρυλικό
Βάθος επιφανείας ζύγισης230 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας152 mm
Πλάτος152mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3
Ύψος πλοίου (cm)17.5
Μήκος πλοίου (cm)18
Πλάτος πλοίου (cm)23
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΔιάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜονάδεςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
Ζυγαριά κουζίνας KERN AND SOHN FGE 10K-3S05, 15000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JPJ FGE 10K-3S05272 mm272 x 250 x 22 χιλιοστών250 mm+/- 75g272 x 205 mmg, lb, oz, mlΠοτήρι205 mm€204.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά κουζίνας FGE 5K-3S05, 5000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα
€138.31 /μονάδα