Ζυγαριά κουζίνας KERN AND SOHN FGE 10K-3S05, 15000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JPJ

KERN AND SOHN Ζυγαριά κουζίνας FGE 10K-3S05, 15000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JPJ Μοντέλο: FGE 10K-3S05

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€204.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Μπαταρία3 x 1.5V AAA
Μέγεθος ψηφίου22mm
Τύπος οθόνηςΤμήματα LED
Διάσταση στέγασης272 x 250 x 22 χιλιοστών
Ύψος στέγασης22 mm
Μήκος στέγασης250 mm
Γραμμικότητα+/- 75g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Ελάχιστο Βάρος5g
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης272 x 205 mm
Αναπαραγωγικότητα20g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςg, lb, oz, ml
Ικανότητα ζύγισης15kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΠοτήρι
Βάθος επιφανείας ζύγισης205 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας272 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)15
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΔιάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜονάδεςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
Ζυγαριά Κουζίνας KERN AND SOHN FGE 5K-3S05, 5000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JPK FGE 5K-3S05152 mm152 x 230 x 15 χιλιοστών230 mm+/- 15g152 x 230 mmfl.oz, g, lb, oz, mlΑκρυλικό230 mm€138.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά κουζίνας FGE 10K-3S05, 15000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα
€204.46 /μονάδα