Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FA 300 Mechanical Force Gauge, 300 N Max. Δύναμη, 2 N Αναγνωσιμότητα | CE8JMV

KERN AND SOHN FA 300 Mechanical Force Gauge, 300 N Max. Δύναμη, 2 N Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JMV Μοντέλο: FA 300

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€276.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικός μετρητής δύναμης
Πλάτος πεζών232mm
Διάσταση στέγασης232 x 60 x 51 χιλιοστών
Ύψος στέγασης51 mm
Μήκος στέγασης60 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Δύναμη300 Ν
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
ευανάγνωστο2 Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2
Ύψος πλοίου (cm)10
Μήκος πλοίου (cm)19
Πλάτος πλοίου (cm)32.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔύναμηευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN FA 10 Mechanical Force Gauge, 10 N Max. Δύναμη, 0.05 N Αναγνωσιμότητα | CE8JMQ FA 1010 Ν0.05 Ν€276.63
KERN AND SOHN FA 100 Mechanical Force Gauge, 100 N Max. Δύναμη, 0.5 N Αναγνωσιμότητα | CE8JMR FA 100100 Ν0.5 Ν€276.63
KERN AND SOHN FA 20 Mechanical Force Gauge, 20 N Max. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JMT FA 2020 Ν0.1 Ν€276.63
KERN AND SOHN FA 200 Mechanical Force Gauge, 200 N Μέγ. Δύναμη, 1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JMU FA 200200 Ν1 Ν€276.63
KERN AND SOHN FA 50 Mechanical Force Gauge, 50 N Μέγ. Δύναμη, 0.25 N Αναγνωσιμότητα | CE8JMW FA 5050 Ν0.25 Ν€276.63
KERN AND SOHN FA 500 Mechanical Force Gauge, 500 N Μέγ. Δύναμη, 2.5 N Αναγνωσιμότητα | CE8JMX FA 500500 Ν2.5 Ν€276.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FA 300 Mechanical Force Gauge, 300 N Max. Δύναμη, 2 N Αναγνωσιμότητα
€276.63 /μονάδα