Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN EMB 200-3V Density Balance, 200g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JHG

KERN AND SOHN EMB 200-3V Density Balance, 200g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JHG Μοντέλο: EMB 200-3V
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
€330.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία12 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών175mm
Μέγεθος ψηφίου15mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης175 x 245 x 54 χιλιοστών
Ύψος στέγασης54 mm
Μήκος στέγασης245 mm
Τάση Εισόδου230V AC
Γραμμικότητα+/- 0.005g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.001g
Αναπαραγωγικότητα0.002g
Χρόνος διευθέτησης2.5 sec.
Μονάδεςct, ζ
Ικανότητα ζύγισης200g
Υλικό Πλάκας Ζύγισηςπλαστικός
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης82 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.415
Ύψος πλοίου (cm)15
Μήκος πλοίου (cm)29
Πλάτος πλοίου (cm)22
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN EMB 2000-2V Density Balance, 2000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JHC EMB 2000-2V175 x 250 x 55 χιλιοστών55 mm250 mm+/- 0.05g150 mm€330.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN EMB 200-3V Density Balance, 200g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα
€330.75 /μονάδα