KERN AND SOHN DLB 160-3A Αναλυτής υγρασίας, 160g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JFC

KERN AND SOHN DLB 160-3A Αναλυτής υγρασίας, 160g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JFC Μοντέλο: DLB 160-3A

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,016.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλυτής υγρασίας
Πλάτος πεζών215mm
Μέγεθος ψηφίου11mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης215 x 345 x 235 χιλιοστών
Ύψος στέγασης235 mm
Μήκος στέγασης345 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.003g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος75%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος0.02g
ΤροφοδοσίαΕνσωματωμένο τροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.001g
Αναπαραγωγικότητα0.001g
Χρόνος διευθέτησης4 sec.
Μονάδες% rH, % Dry Matter, g, mg
Ικανότητα ζύγισης160g
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης100 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.5
Ύψος πλοίου (cm)40
Μήκος πλοίου (cm)45
Πλάτος πλοίου (cm)28
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντοςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Χρόνος διευθέτησηςΜονάδεςΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN DBS 60-3 Moisture Analyzer, 60g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JDU DBS 60-3Χυτά αλουμίνιο85%40 μοίρες ντο3 sec.% ATRO, % Υγρασία, % Ξηρά Ύλη, g95 mm€2,232.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN DLB 160-3A Αναλυτής υγρασίας, 160g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα
€2,016.07 /μονάδα