KERN AND SOHN DBS 60-3 Moisture Analyzer, 60g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JDU

KERN AND SOHN DBS 60-3 Moisture Analyzer, 60g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JDU Μοντέλο: DBS 60-3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,232.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλυτής υγρασίας
Μέγεθος ψηφίου15mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.003g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος85%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΕνσωματωμένο τροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.001g
Αναπαραγωγικότητα0.001g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μονάδες% ATRO, % Υγρασία, % Ξηρά Ύλη, g
Ικανότητα ζύγισης60g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης95 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.83
Ύψος πλοίου (cm)37.3
Μήκος πλοίου (cm)47
Πλάτος πλοίου (cm)34.7
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντοςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Χρόνος διευθέτησηςΜονάδεςΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN DLB 160-3A Αναλυτής υγρασίας, 160g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JFC DLB 160-3Aπλαστικός75%35 μοίρες ντο4 sec.% rH, % Dry Matter, g, mg100 mm€2,016.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN DBS 60-3 Moisture Analyzer, 60g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα
€2,232.56 /μονάδα