KERN AND SOHN DAB 200-2 Moisture Analyzer, 200g Max. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JDF

KERN AND SOHN DAB 200-2 Moisture Analyzer, 200g Max. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JDF Μοντέλο: DAB 200-2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,623.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλυτής υγρασίας
Μέγεθος ψηφίου14mm
Ψηφιακή ανάγνωση0.01g
Τύπος οθόνηςΓραφιστικές
Συχνότητα50 Hz
Τάση Εισόδου230V AC
Γραμμικότητα+/- 0.03g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέτρηση της σειράς200g
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΕνσωματωμένο τροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.01g
Αναπαραγωγικότητα0.01g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μονάδες% Υγρασία, % Ξηρά Ύλη, g
Ικανότητα ζύγισης200g
Υλικό Πλάκας Ζύγισηςαλουμίνιο
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης92 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1
Ύψος πλοίου (cm)36
Μήκος πλοίου (cm)35
Πλάτος πλοίου (cm)49
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος οθόνηςΓραμμικότηταευανάγνωστοΙκανότητα ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN DAB 100-3 Moisture Analyzer, 110g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JDE DAB 100-3οθόνη υγρού κρυστάλλου+/- 0.003g0.001g110g€1,691.34
KERN AND SOHN DAB 100-3IR Αναλυτής υγρασίας, 110g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADJ DAB 100-3IRΓραφιστικές+/- 0.003g0.001g110g€2,097.26
KERN AND SOHN DAB 200-2IR Αναλυτής υγρασίας, 200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADK DAB 200-2IRΓραφιστικές+/- 0.03g0.01g200g€2,029.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN DAB 200-2 Moisture Analyzer, 200g Max. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα
€1,623.68 /μονάδα