Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN CP 300-3P2 Load Cell, 300Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYG

KERN AND SOHN CP 300-3P2 Load Cell, 300Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HYG Μοντέλο: CP 300-3P2
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
€97.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔυναμοκυψέλη
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.65 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-35 βαθμούς ντο
Ονομαστικό βάρος300kg
Ύψος εξέδρας400 mm
Πλάτος Πλατφόρμας400 mm
Ικανότητα ζύγισης300kg
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης400 x 400 x 0 χιλιοστών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.613
Ύψος πλοίου (cm)11
Μήκος πλοίου (cm)10.5
Πλάτος πλοίου (cm)16
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΙκανότητα ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN CP 100-3P2 Load Cell, 100Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HXV CP 100-3P2400 mm400 mm100kg400 x 400 x 0 χιλιοστών€97.42
KERN AND SOHN CP 150-3P2 Load Cell, 150Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HXZ CP 150-3P2400 mm400 mm150kg400 x 400 x 0 χιλιοστών€97.42
KERN AND SOHN CP 200-3P2 Load Cell, 200Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYB CP 200-3P2400 mm400 mm200kg400 x 400 x 0 χιλιοστών€97.42
KERN AND SOHN CP 400-3P2 Load Cell, 400Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYM CP 400-3P2450 mm450 mm400Kg450 x 450 x 0 χιλιοστών€97.42
KERN AND SOHN CP 500-3P2 Load Cell, 500Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYQ CP 500-3P2450 mm450 mm500kg450 x 450 x 0 χιλιοστών€97.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CP 300-3P2 Load Cell, 300Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος
€97.42 /μονάδα