Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN CP 300-0P4 Load Cell, 300g Μέγ. Βάρος, -20 έως 50 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYF

KERN AND SOHN CP 300-0P4 Load Cell, 300g Μέγ. Βάρος, -20 έως 50 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HYF Μοντέλο: CP 300-0P4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€78.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔυναμοκυψέλη
ΥλικόΑνοδιωμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-20 βαθμούς ντο
Ονομαστικό βάρος0.3kg
Ύψος εξέδρας200mm
Πλάτος Πλατφόρμας200 mm
Ευαισθησία0.9 mV / V
Ικανότητα ζύγισης300g
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης200 x 200 x 0 χιλιοστών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.095
Ύψος πλοίου (cm)3.5
Μήκος πλοίου (cm)5
Πλάτος πλοίου (cm)12
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙκανότητα ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN CP 600-0P4 Load Cell, 600g Μέγ. Βάρος, -20 έως 50 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYX CP 600-0P4600g€78.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CP 300-0P4 Load Cell, 300g Μέγ. Βάρος, -20 έως 50 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος
€78.18 /μονάδα