Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JB INDUSTRIES A31005 Tube Extension 5/16 Od x 1/4 Εσωτερική διάμετρος - Πακέτο 5 | AC8KHE 3AXG2

JB INDUSTRIES Επέκταση σωλήνα A31005 5/16 Od x 1/4 Εσωτερική διάμετρος - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KHE Μοντέλο: A31005Cross Ref: 3AXG2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος1/4 Βαλβίδα πρόσβασης
σύνδεση5/16 ΟΔ
Μέγεθος σύνδεσης5/16 "OD, 1/4 'ID
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος2"
ΥλικόΟρείχαλκος / χαλκός
Κέντρο. Περιγραφή2 Επέκταση σωλήνα χαλκού
ΧαρακτηριστικάΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜέγεθος σύνδεσηςΜήκοςΥλικόΚέντρο. ΠεριγραφήΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
JB INDUSTRIES A31720 -G Valve Access Multistep - Pack Of 5 | AB4ZUG 20W301 Α31720-Γ1/4, 3/8 ODSODS 1/4 ", 3/8"--Πολυ βήμαBrass Διαρρύθμιση5€17.23
JB INDUSTRIES A31851-G Access Valve Swivel Tee - Πακέτο 3 | AB4ZUP 20W308 Α31851-Γ1/4 Καρύδι SAE1/4 "SAE M x 1/4" Flare Nut Run x 1/4 "SAE M Branch--Swivel Tee με Depressor, Swivel Nut on RunBrass Διαρρύθμιση3€36.74
JB INDUSTRIES A31852 Περιστρεφόμενο T με Depr On Run - Πακέτο 3 | AC8KGZ 3AXF6 A318521/4 Καρύδι SAE1/4 "SAE M Run x 1/4" Flare Nut Branch-ΟρείχαλκοςΠεριστρεφόμενο μπλουζάκι με καταθλιπτικό, περιστρεφόμενο παξιμάδιBrass Διαρρύθμιση3€39.73
JB INDUSTRIES A31008 Επέκταση σωλήνα 1/2 Od - Πακέτο 3 | AC8KHF 3AXG3 A310081/2 ΟΔ1/2 "OD2"Ορείχαλκος / χαλκός2 Επέκταση σωλήνα χαλκούΧαλκός3€32.21
JB INDUSTRIES A31204 Union Access 7/8 Od - Πακέτο 2 | AC8UMY 3DWZ6 A312047/8 ΟΔΣ7/8 "OD x 7/8" Slip Fit3.75 "ΧαλκόςΠρόσβαση στην ΈνωσηΧαλκός2€52.07
JB INDUSTRIES A31236 Σφυρήλατο Tee Access 3/8 Od - Πακέτο 3 | AC8UMZ 3DWZ7 A312363/8 ΟΔ3/8 "ODS x 1/2" ODF-ΟρείχαλκοςΣφυρήλατο μπρούτζινο μπλουζάκιBrass Διαρρύθμιση3€33.09
JB INDUSTRIES A31434 Πρόσβαση στεγανών x 1/4 Sae Nut | AC8UND 3DXA2 A314341/4 Καρύδι SAE1/4 "Παξιμάδι SAE--Βάση στεγανών με παξιμάδιBrass Διαρρύθμιση1€23.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JB INDUSTRIES Επέκταση σωλήνα A31005 5/16 Od x 1/4 Εσωτερική διάμετρος - Πακέτο 5
€28.34 /πακέτο