KERN AND SOHN BFS-A11 Ανοδική ράμπα, ΠxΒxΥ 1500x750x121 mm | CE8HLK

KERN AND SOHN BFS-A11 Ανοδική ράμπα, ΠxΒxΥ 1500x750x121 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HLK Μοντέλο: BFS-A11

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€798.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναβαθμίδα
Βάθος750 mm
Ύψος121mm
Πλάτος1500 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)10
Μήκος πλοίου (cm)90
Πλάτος πλοίου (cm)152.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN BFS-A11 Ανοδική ράμπα, ΠxΒxΥ 1500x750x121 mm
€798.31 /μονάδα