KERN AND SOHN 333-086 Weight Set, 1mg And 5kg, Fine Turned Stainless Steel | CE8FTC

KERN AND SOHN 333-086 Σετ Βάρους, 1 mg και 5 Kg, λεπτόκοκκο ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8FTC Πρότυπο: 333-086

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,921.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βάρους
Ονομαστική αξία1 mg, 5 kg
Ονομαστικό βάρος0.001 / 5000g
Τάξη OIMLF2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)18.5
Μήκος πλοίου (cm)26
Πλάτος πλοίου (cm)46
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική αξίαΤιμή
KERN AND SOHN 333-02 Weight Set, 1mg And 50g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRF 333-021 mg, 50 g€554.76
KERN AND SOHN 333-024 Weight Set, 1mg And 50g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRG 333-0241 mg, 50 g€527.70
KERN AND SOHN 333-026 Weight Set, 1mg And 50g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRH 333-0261 mg, 50 g€554.76
KERN AND SOHN 333-03 Weight Set, 1mg And 100g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRJ 333-031 mg, 100 g€615.65
KERN AND SOHN 333-034 Weight Set, 1mg And 100g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRK 333-0341 mg, 100 g€588.58
KERN AND SOHN 333-036 Weight Set, 1mg And 100g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRL 333-0361 mg, 100 g€608.88
KERN AND SOHN 333-04 Weight Set, 1mg And 200g, Fine Turned Stainless Steel | CE8FRM 333-041 mg, 200 g€703.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 333-086 Σετ Βάρους, 1 mg και 5 Kg, λεπτόκοκκο ανοξείδωτο ατσάλι
€1,921.36 /μονάδα