Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 94044 Keyseat Cutter Carbide Tip 7/8 #607 Staggered Tooth | AC3GUW 2TFU2

KEO 94044 Μπρελόκ Κόφτης Καρβιδίου 7/8 #607 Κλιμακωτό δόντι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3GUW Μοντέλο: 94044Cross Ref: 2TFU2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€266.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόφτης καθισμάτων
Αμερικανικό πρότυπο No.607
Κόττερ Ντιά.7 / 8 "
Πλάτος προσώπου3 / 16 "
φινίρισμαΦωτεινό
Αριστερό / δεξί χέριΚόψτε το δεξί χέρι
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας, με καρβίδιο
Αριθμός δοντιών6
Συνολικό μήκος2.187 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Τύπος δοντιούΤυφλό δόντι
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός δοντιώνΚόττερ Ντιά.Πλάτος προσώπουΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τύπος δοντιούΧαρακτηριστικάφινίρισμαΤιμή
KEO 62010 Keyseat Cutter High Speed ​​Steel 1/4 Inch #202 raσιο Δόντι | AC2XXL 2NYJ9 6201081 / 4 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Ευθεία δόντιΑρχικόΦωτεινό€53.39
KEO 62020 Keyseat Cutter High Speed ​​Steel 5/16 Inch # 202 1/2 Straight Tooth | AC2XXM 2ΝΥΚ1 6202085 / 16 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Ευθεία δόντιΑρχικόΦωτεινό€49.04
KEO 63020 Keyseat Cutter High Speed ​​Steel 5/16 Inch # 302 1/2 Straight Tooth | AC2XXN 2ΝΥΚ2 6302085 / 16 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Ευθεία δόντιΑρχικόΦωτεινό€54.44
KEO 62030 Keyseat Cutter High Speed ​​Steel 3/8 Inch # 203 Straight Tooth | AC2XXP 2ΝΥΚ3 6203083 / 8 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Ευθεία δόντιΑρχικόΦωτεινό€48.92
KEO 63030 Keyseat Cutter High Speed ​​Steel 3/8 Inch # 303 Straight Tooth | AC2XXQ 2ΝΥΚ4 6303083 / 8 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Ευθεία δόντιΑρχικόΦωτεινό€48.94
KEO 64030 Keyseat Cutter High Speed ​​Steel 3/8 Inch # 403 Straight Tooth | AC2XXR 2ΝΥΚ5 6403083 / 8 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "Ευθεία δόντιΑρχικόΦωτεινό€49.36
KEO 62040 Keyseat Cutter High Speed ​​Steel 1/2 Inch # 204 Straight Tooth | AC2XXT 2ΝΥΚ6 62040101 / 2 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Ευθεία δόντιΑρχικόΦωτεινό€50.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 94044 Μπρελόκ Κόφτης Καρβιδίου 7/8 #607 Κλιμακωτό δόντι
€266.00 /μονάδα