Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 93956 Keyseat Cutter Carbon Steel 8t Rh 3/32 Inch Πρόσωπο | AG3TZL 33UX84

KEO 93956 Keyseat Cutter Carbon Steel 8t Rh 3/32 Inch Πρόσωπο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3TZL Μοντέλο: 93956Cross Ref: 33UX84

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόφτης καθισμάτων
Αμερικανικό πρότυπο No.303
Κόττερ Ντιά.3 / 8 "
Πλάτος προσώπου3 / 32 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δοντιών8
Συνολικό μήκος2 3 / 32 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Τύπος δοντιούΕτερόφυλη
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207706060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός δοντιώνΚόττερ Ντιά.Πλάτος προσώπουΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τύπος δοντιούΧαρακτηριστικάφινίρισμαΤιμή
KEO 62010 Keyseat Cutter High Speed ​​Steel 1/4 Inch #202 raσιο Δόντι | AC2XXL 2NYJ9 6201081 / 4 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Ευθεία δόντιΑρχικόΦωτεινό€53.39
KEO 62020 Keyseat Cutter High Speed ​​Steel 5/16 Inch # 202 1/2 Straight Tooth | AC2XXM 2ΝΥΚ1 6202085 / 16 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Ευθεία δόντιΑρχικόΦωτεινό€49.04
KEO 63020 Keyseat Cutter High Speed ​​Steel 5/16 Inch # 302 1/2 Straight Tooth | AC2XXN 2ΝΥΚ2 6302085 / 16 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Ευθεία δόντιΑρχικόΦωτεινό€54.44
KEO 62030 Keyseat Cutter High Speed ​​Steel 3/8 Inch # 203 Straight Tooth | AC2XXP 2ΝΥΚ3 6203083 / 8 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Ευθεία δόντιΑρχικόΦωτεινό€48.92
KEO 63030 Keyseat Cutter High Speed ​​Steel 3/8 Inch # 303 Straight Tooth | AC2XXQ 2ΝΥΚ4 6303083 / 8 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Ευθεία δόντιΑρχικόΦωτεινό€48.94
KEO 64030 Keyseat Cutter High Speed ​​Steel 3/8 Inch # 403 Straight Tooth | AC2XXR 2ΝΥΚ5 6403083 / 8 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "Ευθεία δόντιΑρχικόΦωτεινό€49.36
KEO 62040 Keyseat Cutter High Speed ​​Steel 1/2 Inch # 204 Straight Tooth | AC2XXT 2ΝΥΚ6 62040101 / 2 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Ευθεία δόντιΑρχικόΦωτεινό€50.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 93956 Keyseat Cutter Carbon Steel 8t Rh 3/32 Inch Πρόσωπο
€53.43 /μονάδα