Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 74066 Φρεζάρισμα κοπής C 3t Rh 1/4 ίντσας Πρόσωπο | AG3TXD 33UX31

KEO 74066 Φρέζα C 3t Rh 1/4 Inch Πρόσοψη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3TXD Μοντέλο: 74066Cross Ref: 33UX31

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€202.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρέζες κοπής
Κόττερ Ντιά.3 / 4 "
Πλάτος προσώπου1 / 4 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΣυμβουλές με καρβίδιο
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δοντιών3
Συνολικό μήκος2.25 "
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Τύπος δοντιούΕτερόφυλη
ΧαρακτηριστικάΨαλιδωτή σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8207706060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛαιμός Ντία.Μέγεθος κοχλίαΚόττερ Ντιά.Αριθμός δοντιώνΣυνολικό μήκοςΓάμπαΣανκ Ντία.Περιλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
Φρέζα KEO 70120 T-slot | AA4FDU 12J487 701203 7 / 16 "31 / 32 "25 / 64 "8-Ευθεία με επίπεδο Weldon3 / 4 "1/2€297.81
Φρέζα KEO 70140 Τ-slot | AA4FDV 12J488 701402 19 / 32 "9 / 16 "15 / 64 "8-Ευθεία με επίπεδο Weldon1 / 2 "1/4€167.25
KEO 70340 Φρέζα με υποδοχή T | AA4FDW 12J489 703404 7 / 16 "1 15 / 32 "5 / 8 "8-Ευθεία με επίπεδο Weldon1"3/4€473.46
KEO 70380 T-slot Φρέζα | AA4FDX 12J490 703803 1 / 4 "25 / 32 "21 / 64 "8-Ευθεία με επίπεδο Weldon3 / 4 "3/8€262.68
KEO 70560 Φρέζα Τ-slot | AA4FDY 12J491 705602 11 / 16 "21 / 32 "17 / 64 "8-Ευθεία με επίπεδο Weldon1 / 2 "5/16€177.94
KEO 70580 Φρέζα με υποδοχή T | AA4FDZ 12J492 705803 15 / 16 "1 1 / 4 "31 / 64 "8-Ευθεία με επίπεδο Weldon1"5/8€400.16
Φρέζα KEO 71000 T-slot | AA4FEA 12J493 710004 13 / 16 "1 27 / 32 "1 1 / 32 "12-Ευθεία με επίπεδο Weldon1 1 / 4 "1€800.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 74066 Φρέζα C 3t Rh 1/4 Inch Πρόσοψη
€202.62 /μονάδα