Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 61091 Small Keyseat Cutter 8t Rh 3/32 Inch Πρόσωπο | AG3TPZ 33UV81

KEO 61091 Μικρό Κόφτης Μπρελόκ Πρόσωπο 8t Rh 3/32 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3TPZ Μοντέλο: 61091Cross Ref: 33UV81

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€91.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόφτης καθισμάτων
Κόττερ Ντιά.5 / 16 "
Πλάτος προσώπου3 / 32 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δοντιών8
Συνολικό μήκος2"
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Τύπος δοντιούΕτερόφυλη
ΧαρακτηριστικάΜικρό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207706060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Πλάτος προσώπουΑριθμός δοντιώνΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 61070 Μικρός κοπτήρας κλειδιού 4t Rh 1/64 ίντσας | AG3TPB 33UV60 610701 / 8 "1 / 64 "41 / 4 "€66.48
KEO 61071 Small Cutseat Cutter 4t Rh 1/32 Inch Face | AG3TPC 33UV61 610711 / 8 "1 / 32 "41 / 4 "€63.81
KEO 61072 Καρβίδιο κοπής μικρού κλειδιού 4t Rh 2 ίντσας L | AG3TPD 33UV62 610721 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "€66.86
KEO 61073 Small Cutseat Cutter 4t Rh 3/64 Inch Face | AG3TPE 33UV63 610731 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "€65.39
KEO 61074 Μικρός κόφτης κλειδιού καθίσματος 4t Rh 1/16 ίντσας Πρόσωπο | AG3TPF 33UV64 610741 / 8 "1 / 16 "41 / 4 "€66.43
KEO 61075 Μικρός κοπτήρας με κλειδί 6t Rh 1/64 ίντσας | AG3TPG 33UV65 610753 / 16 "1 / 64 "61 / 4 "€65.10
KEO 61076 Μικρός κόφτης κλειδιού 6t Rh 1/32 ίντσας Πρόσωπο | AG3TPH 33UV66 610763 / 16 "1 / 32 "61 / 4 "€65.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 61091 Μικρό Κόφτης Μπρελόκ Πρόσωπο 8t Rh 3/32 ίντσας
€91.99 /μονάδα