Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55815 Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/4 Carbide | AD6YGE 4CKA6

KEO 55815 Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/4 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YGE Μοντέλο: 55815Cross Ref: 4CKA6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€38.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1 / 4 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία100 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος1.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55813 Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/8 Carbide | AD6YGC 4CKA4 558131 / 8 "Οχι αλειμμένος1.25 "1 / 8 "-€26.62
KEO 55814 Countersink 6 Flutes 100 Degree 3/16 Carbide | AD6YGD 4CKA5 558143 / 16 "Οχι αλειμμένος1.375 "3 / 16 "-€28.38
KEO 55816 Countersink 6 φλάουτα 100 βαθμούς 3/8 Carbide | AD6YGF 4CKA7 558163 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€57.40
KEO 55817 Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/2 Carbide | AD6YGG 4CKA8 558171 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 4 "1"€84.25
KEO 55818 Countersink 6 Flutes 100 Degree 5/8 Carbide | AD6YGH 4CKA9 558185 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "3 / 8 "1"€118.79
KEO 55819 Countersink 6 Flutes 100 Degree 3/4 Carbide | AD6YGJ 4CKC1 558193 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "1 / 2 "1.25 "€167.21
KEO 55820 Countersink 6 Φλογέρες 100 Βαθμός 1 ίντσας Καρβίδιο | AD6YGK 4CKC2 558201"Οχι αλειμμένος2.75 "1 / 2 "1.25 "€277.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55815 Countersink 6 Flutes 100 Degree 1/4 Carbide
€38.72 /μονάδα