Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55794-TiALN Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/8 Tialn | AD6YER 4CJX4

KEO 55794-TiALN Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/8 Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YER Μοντέλο: 55794-TiALNCross Ref: 4CJX4
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
€76.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 8 "
φινίρισμαTiAlN
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος1.75 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55791-TiALN Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/8 Tialn | AD6YEN 4CJX1 55791-ΤιΑΛΝ1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€33.14
KEO 55792-TiALN Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/16 Tialn | AD6YEP 4CJX2 55792-ΤιΑΛΝ3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€36.23
KEO 55793-TiALN Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/4 Tialn | AD6YEQ 4CJX3 55793-ΤιΑΛΝ1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€51.54
KEO 55795-TiALN Countersink 6 Flutes 82 Degree 1/2 Tialn | AD6YET 4CJX5 55795-ΤιΑΛΝ1 / 2 "2"1 / 4 "1"€110.57
KEO 55796-TiALN Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 5/8 Tialn | AD6YEU 4CJX6 55796-ΤιΑΛΝ5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€149.34
KEO 55797-TiALN Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/4 Tialn | AD6YEV 4CJX7 55797-ΤιΑΛΝ3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€215.83
KEO 55798-TiALN Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 1 ίντσας Tialn | AD6YEW 4CJX8 55798-ΤιΑΛΝ1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€333.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55794-TiALN Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/8 Tialn
€76.83 /μονάδα