Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55792 Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/16 Carbide | AD6YED 4CJW1

KEO 55792 Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/16 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YED Μοντέλο: 55792Cross Ref: 4CJW1
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
€28.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 16 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος1.375 "
Σανκ Ντία.3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55791 Countersink 6 Flutes 82 Degree 1/8 Carbide | AD6YEC 4CJV9 557911 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€26.81
KEO 55793 Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/4 Καρβίδιο | AD6YEE 4CJW2 557931 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€39.94
KEO 55794 Countersink 6 Φλογέρες 82 Βαθμός 3/8 Καρβίδιο | AD6YEF 4CJW3 557943 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€58.30
KEO 55795 Countersink 6 Flutes 82 Degree 1/2 Carbide | AD6YEG 4CJW4 557951 / 2 "2"1 / 4 "1"€92.73
KEO 55796 Countersink 6 Flutes 82 Degree 5/8 Carbide | AD6YEH 4CJW5 557965 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€127.34
KEO 55797 Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/4 Carbide | AD6YEJ 4CJW6 557973 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€176.53
KEO 55798 Countersink 6 Flutes 82 Degree 1 Inch Carbide | AD6YEK 4CJW7 557981"2.75 "1 / 2 "1.25 "€290.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55792 Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/16 Carbide
€28.40 /μονάδα