Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55776-TiALN Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/4 Tialn | AD6YDC 4CJT4

KEO 55776-TiALN Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/4 Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YDC Μοντέλο: 55776-TiALNCross Ref: 4CJT4
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
€209.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.3 / 4 "
φινίρισμαTiAlN
Περιλαμβάνεται Γωνία100 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.625 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)2.1
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.1
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55772-TiALN Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1/4 Tialn | AC4GRL 2ZTP2 55772-ΤιΑΛΝ1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€48.10
KEO 55773-TiALN Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/8 Tialn | AC4GTE 2ZTV5 55773-ΤιΑΛΝ3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€75.09
KEO 55770-TiALN Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1/8 Tialn | AD3LEC 3ZYV1 55770-ΤιΑΛΝ1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€30.77
KEO 55771-TiALN Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/16 Tialn | AD3LED 3ZYV3 55771-ΤιΑΛΝ3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€33.97
KEO 55774-TiALN Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1/2 Tialn | AD6YDA 4CJT2 55774-ΤιΑΛΝ1 / 2 "2"1 / 4 "1"€105.66
KEO 55775-TiALN Center Reamer 3 Φλάουτα 100 Βαθμός 5/8 Tialn | AD6YDB 4CJT3 55775-ΤιΑΛΝ5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€149.17
KEO 55777-TiALN Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1 Inch Tialn | AD6YDD 4CJT5 55777-ΤιΑΛΝ1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€322.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55776-TiALN Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/4 Tialn
€209.00 /μονάδα