Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55752-TiALN Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1/4 Tialn | AD3LCQ 3ZYK3

KEO 55752-TiALN Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1/4 Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LCQ Μοντέλο: 55752-TiALNCross Ref: 3zyk3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€50.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.1 / 4 "
φινίρισμαTiAlN
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος1.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55750 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1/8 Carbide | Ad3lcd 3zyj1 557501 / 8 "Οχι αλειμμένος1.25 "1 / 8 "-€26.03
KEO 55751 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 3/16 Carbide | AD3LCE 3ZYJ2 557513 / 16 "Οχι αλειμμένος1.375 "3 / 16 "-€27.71
KEO 55752 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1/4 Carbide | AD3LCF 3ZYJ3 557521 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€41.86
KEO 55753 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 3/8 Carbide | AD3LCG 3ZYJ4 557533 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€54.98
KEO 55754 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1/2 Carbide | AD3LCH 3ZYJ5 557541 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 4 "1"€87.87
KEO 55755 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 5/8 Carbide | AD3LCJ 3ZYJ6 557555 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "3 / 8 "1"€115.25
KEO 55756 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 3/4 Carbide | AD3LCK 3ZYJ7 557563 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "1 / 2 "1.25 "€186.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55752-TiALN Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1/4 Tialn
€50.15 /μονάδα