Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55756 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 3/4 Carbide | AD3LCK 3ZYJ7

KEO 55756 Central Reamer 3 Flutes 82 Degree 3/4 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LCK Μοντέλο: 55756Cross Ref: 3ZYJ7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€186.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.3 / 4 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.625 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55750 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1/8 Carbide | Ad3lcd 3zyj1 557501 / 8 "Οχι αλειμμένος1.25 "1 / 8 "-€26.03
KEO 55751 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 3/16 Carbide | AD3LCE 3ZYJ2 557513 / 16 "Οχι αλειμμένος1.375 "3 / 16 "-€27.71
KEO 55752 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1/4 Carbide | AD3LCF 3ZYJ3 557521 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€41.86
KEO 55753 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 3/8 Carbide | AD3LCG 3ZYJ4 557533 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€54.98
KEO 55754 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1/2 Carbide | AD3LCH 3ZYJ5 557541 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 4 "1"€87.87
KEO 55755 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 5/8 Carbide | AD3LCJ 3ZYJ6 557555 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "3 / 8 "1"€115.25
KEO 55757 Central Reamer 3 Flutes 82 Degree 1 Inch Carbide | AD3LCL 3ZYJ8 557571"Οχι αλειμμένος2.75 "1 / 2 "1.25 "€292.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55756 Central Reamer 3 Flutes 82 Degree 3/4 Carbide
€186.32 /μονάδα