Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55743 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/8 Carbide | AD3LBM 3ZYG4

KEO 55743 Central Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/8 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LBM Μοντέλο: 55743Cross Ref: 3ZYG4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€54.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.3 / 8 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος1.75 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Περιλαμβάνεται ΓωνίαΕίδοςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55720 Countersink 1 Φλογέρες 90 Βαθμός 1/8 Καρβίδιο | AD3KZF 3ZXZ6 557201 / 8 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας11.25 "1 / 8 "-€24.33
KEO 55721 Countersink 1 Φλογέρες 90 Μοίρες 3/16 Καρβίδιο | AD3KZG 3ZXZ7 557213 / 16 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας11.375 "3 / 16 "-€26.15
KEO 55722 Countersink 1 Φλογέρες 90 Βαθμός 1/4 Καρβίδιο | AD3KZH 3ZXZ8 557221 / 4 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας11.5 "1 / 4 "-€35.70
KEO 55723 Countersink 1 Φλογέρες 90 Βαθμός 3/8 Καρβίδιο | AD3KZJ 3ZXZ9 557233 / 8 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας11.75 "3 / 8 "7 / 8 "€54.63
KEO 55724 Countersink 1 Φλογέρες 90 Βαθμός 1/2 Καρβίδιο | AD3KZK 3ZYA1 557241 / 2 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας12"1 / 2 "1"€75.21
KEO 55725 Countersink 1 Φλογέρες 90 Μοίρες 5/8 Καρβίδιο | AD3KZL 3ZYA2 557255 / 8 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας12.25 "5 / 8 "1"€114.25
KEO 55726 Countersink 1 Φλογέρες 90 Μοίρες 3/4 Καρβίδιο | AD3KZM 3ZYA3 557263 / 4 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας12.625 "3 / 4 "1.25 "€161.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55743 Central Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/8 Carbide
€54.99 /μονάδα