Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55725 Countersink 1 Φλογέρες 90 Μοίρες 5/8 Καρβίδιο | AD3KZL 3ZYA2

KEO 55725 Countersink 1 Flutes 90 Degree 5/8 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KZL Μοντέλο: 55725Σταυρός: 3ZYA2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€114.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.5 / 8 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος2.25 "
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Περιλαμβάνεται ΓωνίαΕίδοςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55720 Countersink 1 Φλογέρες 90 Βαθμός 1/8 Καρβίδιο | AD3KZF 3ZXZ6 557201 / 8 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας11.25 "1 / 8 "-€24.33
KEO 55721 Countersink 1 Φλογέρες 90 Μοίρες 3/16 Καρβίδιο | AD3KZG 3ZXZ7 557213 / 16 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας11.375 "3 / 16 "-€26.15
KEO 55722 Countersink 1 Φλογέρες 90 Βαθμός 1/4 Καρβίδιο | AD3KZH 3ZXZ8 557221 / 4 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας11.5 "1 / 4 "-€35.70
KEO 55723 Countersink 1 Φλογέρες 90 Βαθμός 3/8 Καρβίδιο | AD3KZJ 3ZXZ9 557233 / 8 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας11.75 "3 / 8 "7 / 8 "€54.63
KEO 55724 Countersink 1 Φλογέρες 90 Βαθμός 1/2 Καρβίδιο | AD3KZK 3ZYA1 557241 / 2 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας12"1 / 2 "1"€75.21
KEO 55726 Countersink 1 Φλογέρες 90 Μοίρες 3/4 Καρβίδιο | AD3KZM 3ZYA3 557263 / 4 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας12.625 "3 / 4 "1.25 "€161.35
KEO 55727 Countersink 1 Flutes 90 Degree 1 Inch Carbide | AD3KZN 3ZYA4 557271"90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας12.75 "1"1.25 "€259.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55725 Countersink 1 Flutes 90 Degree 5/8 Carbide
€114.25 /μονάδα