Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55741-TiALN Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/16 Tialn | AD3LBV 3ZYH2

KEO 55741-TiALN Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/16 Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3LBV Μοντέλο: 55741-TiALNCross Ref: 3ZYH2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.3 / 16 "
φινίρισμαTiAlN
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος1.375 "
Σανκ Ντία.3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Περιλαμβάνεται ΓωνίαΕίδοςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55720-TiALN Countersink 1 Φλογέρες 90 Μοίρες 1/8 Tialn | AD3KZQ 3ZYA6 55720-ΤιΑΛΝ1 / 8 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας11.25 "1 / 8 "-€28.91
KEO 55721-TiALN Countersink 1 Φλογέρες 90 Μοίρες 3/16 Tialn | AD3KZR 3ZYA7 55721-ΤιΑΛΝ3 / 16 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας11.375 "3 / 16 "-€34.97
KEO 55722-TiALN Countersink 1 Φλογέρες 90 Μοίρες 1/4 Tialn | AD3KZT 3ZYA8 55722-ΤιΑΛΝ1 / 4 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας11.5 "1 / 4 "-€50.53
KEO 55723-TiALN Countersink 1 Φλογέρες 90 Μοίρες 3/8 Tialn | AD3KZU 3ZYA9 55723-ΤιΑΛΝ3 / 8 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας11.75 "3 / 8 "7 / 8 "€70.27
KEO 55724-TiALN Countersink 1 Φλογέρες 90 Μοίρες 1/2 Tialn | AD3KZV 3ZYC1 55724-ΤιΑΛΝ1 / 2 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας12"1 / 2 "1"€98.77
KEO 55725-TiALN Countersink 1 Φλογέρες 90 Μοίρες 5/8 Tialn | AD3KZW 3ZYC2 55725-ΤιΑΛΝ5 / 8 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας12.25 "5 / 8 "1"€143.85
KEO 55726-TiALN Countersink 1 Φλογέρες 90 Μοίρες 3/4 Tialn | AD3KZX 3ZYC3 55726-ΤιΑΛΝ3 / 4 "90 μοίρεςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας12.625 "3 / 4 "1.25 "€182.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55741-TiALN Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/16 Tialn
€34.45 /μονάδα