Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55714-TiALN Countersink 1 Flutes 82 Degree 1/2 Tialn | AD3KZA 3ZXZ1

KEO 55714-TiALN Countersink 1 Flutes 82 Degree 1/2 Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KZA Μοντέλο: 55714-TiALNCross Ref: 3ZXZ1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€99.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1 / 2 "
φινίρισμαTiAlN
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55710 Countersink 1 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/8 Καρβίδιο | AD3KYL 3ZXX6 557101 / 8 "Οχι αλειμμένος1.25 "1 / 8 "-€24.79
KEO 55711 Countersink 1 Flutes 82 Degree 3/16 Carbide | AD3KYM 3ZXX7 557113 / 16 "Οχι αλειμμένος1.375 "3 / 16 "-€27.25
KEO 55712 Countersink 1 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/4 Καρβίδιο | AD3KYN 3ZXX8 557121 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€36.96
KEO 55713 Countersink 1 Flutes 82 Degree 3/8 Carbide | AD3KYP 3ZXX9 557133 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€61.29
KEO 55714 Countersink 1 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/2 Καρβίδιο | AD3KYQ 3ZXY1 557141 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 2 "1"€76.28
KEO 55715 Countersink 1 Φλογέρες 82 Βαθμός 5/8 Καρβίδιο | AD3KYR 3ZXY2 557155 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "5 / 8 "1"€115.36
KEO 55716 Countersink 1 Φλογέρες 82 Βαθμός 3/4 Καρβίδιο | AD3KYT 3ZXY3 557163 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "3 / 4 "1.25 "€159.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55714-TiALN Countersink 1 Flutes 82 Degree 1/2 Tialn
€99.42 /μονάδα