Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55706-TiALN Countersink 1 Flutes 60 Degree 3/4 Tialn | AD3KYH 3ZXX3

KEO 55706-TiALN Countersink 1 Flutes 60 Degree 3/4 Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KYH Μοντέλο: 55706-TiALNCross Ref: 3ZXX3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€194.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 4 "
φινίρισμαTiAlN
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος2.625 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55700 Countersink 1 Φλογέρες 60 Βαθμός 1/8 Καρβίδιο | AD3KXR 3ZXV6 557001 / 8 "Οχι αλειμμένος1.25 "1 / 8 "-€24.26
KEO 55701 Countersink 1 Φλογέρες 60 Μοίρες 3/16 Καρβίδιο | AD3KXT 3ZXV7 557013 / 16 "Οχι αλειμμένος1.375 "3 / 16 "-€27.22
KEO 55702 Countersink 1 Φλογέρες 60 Βαθμός 1/4 Καρβίδιο | AD3KXU 3ZXV8 557021 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€34.27
KEO 55703 Countersink 1 Φλογέρες 60 Βαθμός 3/8 Καρβίδιο | AD3KXV 3ZXV9 557033 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€54.56
KEO 55704 Countersink 1 Φλογέρες 60 Βαθμός 1/2 Καρβίδιο | AD3KXW 3ZXW1 557041 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 2 "1"€78.86
KEO 55705 Countersink 1 Φλογέρες 60 Βαθμός 5/8 Καρβίδιο | AD3KXX 3ZXW2 557055 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "5 / 8 "1"€118.65
KEO 55706 Countersink 1 Φλογέρες 60 Βαθμός 3/4 Καρβίδιο | AD3KXY 3ZXW3 557063 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "3 / 4 "1.25 "€164.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55706-TiALN Countersink 1 Flutes 60 Degree 3/4 Tialn
€194.11 /μονάδα