Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55616-TiN Counterersink, 6 Flute, 120 Degree, 2-1 / 2, Cobalt, Tin Finish | AD3KXH 3ZXU7

KEO 55616-TiN Countersink, 6 Flute, 120 Degree, 2-1/2", Cobalt, Tin Finish

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KXH Μοντέλο: 55616-TiNCross Ref: 3ZXU7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€882.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.2-1 / 2 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία120 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος5"
Σανκ Ντία.1"
Μήκος κνήμης1.5 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.764
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55600 Countersink 6 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/8 Κοβάλτιο | AD3KVW 3ZXN9 556001 / 8 "Φωτεινό1.25 "1 / 8 "-€12.19
KEO 55601 Countersink 6 Flutes 120 Degree 3/16 Cobalt | AD3KVX 3ZXP1 556013 / 16 "Φωτεινό1.375 "3 / 16 "-€13.31
KEO 55602 Countersink 6 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/4 Κοβάλτιο | AD3KVY 3ZXP2 556021 / 4 "Φωτεινό1.5 "1 / 4 "-€13.53
KEO 55603 Countersink 6 Flutes 120 Degree 5/16 Cobalt | AD3KVZ 3ZXP3 556035 / 16 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€14.96
KEO 55604 Countersink 6 Φλογέρες 120 Μοίρες 3/8 Κοβάλτιο | AD3KWA 3ZXP4 556043 / 8 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.44
KEO 55605 Countersink 6 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/2 Κοβάλτιο | AD3KWB 3ZXP5 556051 / 2 "Φωτεινό2"1 / 4 "1"€23.97
KEO 55606 Countersink 6 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/2 Κοβάλτιο | AD3KWC 3ZXP6 556061 / 2 "Φωτεινό2"3 / 8 "1"€26.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55616-TiN Countersink, 6 Flute, 120 Degree, 2-1/2", Cobalt, Tin Finish
€882.72 /μονάδα