Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55590 Countersink 6 Φλογέρες 110 Βαθμός 7/8 Κοβάλτιο | AD3KUT 3ZXK1

KEO 55590 Countersink 6 Flutes 110 Degree 7/8 Cobalt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KUT Μοντέλο: 55590Cross Ref: 3ZXK1
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
€54.00 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.7 / 8 "
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία110 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2.75 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)2.24
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)2.24
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55580 Countersink 6 Φλογέρες 110 Βαθμός 1/8 Κοβάλτιο | AD3KUG 3ZXH9 555801 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€11.41
KEO 55581 Countersink 6 Flutes 110 Degree 3/16 Cobalt | AD3KUH 3ZXJ1 555813 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€12.44
KEO 55582 Countersink 6 Φλογέρες 110 Βαθμός 1/4 Κοβάλτιο | AD3KUJ 3ZXJ2 555821 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€18.47
KEO 55583 Countersink 6 Flutes 110 Degree 5/16 Cobalt | AD3KUK 3ZXJ3 555835 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.51
KEO 55584 Countersink 6 Φλογέρες 110 Βαθμός 3/8 Κοβάλτιο | AD3KUL 3ZXJ4 555843 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€15.59
KEO 55585 Countersink 6 Flutes 110 Degree 1/2 Cobalt | AD3KUM 3ZXJ5 555851 / 2 "2"1 / 4 "1"€20.92
KEO 55586 Countersink 6 Flutes 110 Degree 1/2 Cobalt | AD3KUN 3ZXJ6 555861 / 2 "2"3 / 8 "1"€27.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55590 Countersink 6 Flutes 110 Degree 7/8 Cobalt
€54.00 /μονάδα