Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55556-TiN Countersink 6 Flutes 90 Degree 2 1/2 Cobalt Tin | AD3KRQ 3ZXD7

KEO 55556-TiN Countersink 6 Flutes 90 Degree 2 1/2 Cobalt Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KRQ Μοντέλο: 55556-TiNCross Ref: 3ZXD7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€899.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.2-1 / 2 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος5"
Σανκ Ντία.1"
Μήκος κνήμης1.5 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.521
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55540-TiN Countersink 6 Φλογέρες 90 Μοίρες 1/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KQY 3ZXA9 55540-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.40
KEO 55541-TiN Countersink 6 Φλογέρες 90 Μοίρες 3/16 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KQZ 3ZXC1 55541-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€18.80
KEO 55542-TiN Countersink 6 Φλογέρες 90 Βαθμός 1/4 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KRA 3ZXC2 55542-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€20.71
KEO 55543-TiN Countersink 6 Φλογέρες 90 Μοίρες 5/16 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KRB 3ZXC3 55543-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€23.89
KEO 55544-TiN Countersink 6 Φλογέρες 90 Μοίρες 3/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KRC 3ZXC4 55544-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.79
KEO 55545-TiN Countersink 6 Φλογέρες 90 Βαθμός 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KRD 3ZXC5 55545-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€34.28
KEO 55546-TiN Countersink 6 Φλογέρες 90 Μοίρες 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3KRE 3ZXC6 55546-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€34.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55556-TiN Countersink 6 Flutes 90 Degree 2 1/2 Cobalt Tin
€899.19 /μονάδα