Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55515 Countersink 6 Flutes 60 Degree 2 Inch Cobalt | AD3KKC 3ZUJ7

KEO 55515 Countersink 6 Flutes 60 Degree 2 Inch Cobalt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KKC Μοντέλο: 55515Cross Ref: 3ZUJ7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€303.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.2"
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος3.75 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7515
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55500 Countersink 6 Φλογέρες 60 Μοίρες 1/8 Κοβάλτιο | AD3KJL 3ZUH1 555001 / 8 "Φωτεινό1.25 "1 / 8 "-€15.37
KEO 55501 Countersink 6 Φλογέρες 60 Μοίρες 3/16 Κοβάλτιο | AD3KJM 3ZUH2 555013 / 16 "Φωτεινό1.375 "3 / 16 "-€13.57
KEO 55502 Countersink 6 Φλογέρες 60 Μοίρες 1/4 Κοβάλτιο | AD3KJN 3ZUH3 555021 / 4 "Φωτεινό1.5 "1 / 4 "-€16.92
KEO 55503 Countersink 6 Φλογέρες 60 Μοίρες 5/16 Κοβάλτιο | AD3KJP 3ZUH4 555035 / 16 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.65
KEO 55504 Countersink 6 Φλογέρες 60 Μοίρες 3/8 Κοβάλτιο | AD3KJQ 3ZUH5 555043 / 8 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.04
KEO 55505 Countersink 6 Φλογέρες 60 Μοίρες 1/2 Κοβάλτιο | AD3KJR 3ZUH6 555051 / 2 "Φωτεινό2"1 / 4 "1"€25.97
KEO 55506 Countersink 6 Φλογέρες 60 Μοίρες 1/2 Κοβάλτιο | AD3KJT 3ZUH7 555061 / 2 "Φωτεινό2"3 / 8 "1"€25.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55515 Countersink 6 Flutes 60 Degree 2 Inch Cobalt
€303.70 /μονάδα