Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55462-TiN Countersink 1 Flutes 120 Degree 1/4 Cobalt Tin | AD3KHU 3ZUF3

KEO 55462-TiN Countersink 1 Flutes 120 Degree 1/4 Cobalt Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KHU Μοντέλο: 55462-TiNCross Ref: 3ZUF3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€21.35 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1 / 4 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία120 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος1.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0081
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55460 Countersink 1 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/8 Κοβάλτιο | AD3KHD 3ZUD7 554601 / 8 "Φωτεινό1.25 "1 / 8 "-€12.40
KEO 55461 Countersink 1 Φλογέρες 120 Βαθμός 3/16 Κοβάλτιο | AD3KHE 3ZUD8 554613 / 16 "Φωτεινό1.375 "3 / 16 "-€12.72
KEO 55462 Countersink 1 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/4 Κοβάλτιο | AD3KHF 3ZUD9 554621 / 4 "Φωτεινό1.5 "1 / 4 "-€18.66
KEO 55463 Countersink 1 Φλογέρες 120 Μοίρες 3/8 Κοβάλτιο | AD3KHG 3ZUE1 554633 / 8 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "-€21.07
KEO 55464 Countersink 1 Φλογέρες 120 Βαθμός 1/2 Κοβάλτιο | AD3KHH 3ZUE2 554641 / 2 "Φωτεινό2"1 / 4 "-€25.44
KEO 55465 Countersink 1 Φλογέρες 120 Μοίρες 5/8 Κοβάλτιο | AD3KHJ 3ZUE3 554655 / 8 "Φωτεινό2.25 "3 / 8 "-€32.92
KEO 55466 Countersink 1 Φλογέρες 120 Μοίρες 3/4 Κοβάλτιο | AD3KHK 3ZUE4 554663 / 4 "Φωτεινό2.625 "1 / 2 "-€47.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55462-TiN Countersink 1 Flutes 120 Degree 1/4 Cobalt Tin
€21.35 /μονάδα