Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55409-TiN Countersink 1 Flutes 60 Degree 1 1/2 Cobalt Tin | AD3FED 3YRK5

KEO 55409-TiN Countersink 1 Flutes 60 Degree 1 1/2 Cobalt Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3FED Μοντέλο: 55409-TiNCross Ref: 3YRK5
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
€283.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1-1 / 2 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος2/78 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55400-TiN Countersink 1 Φλογέρα 60 Βαθμός 1/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3FDU 3YRJ5 55400-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€19.35
KEO 55401-TiN Countersink 1 Φλογέρες 60 Μοίρες 3/16 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3FDV 3YRJ6 55401-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€19.54
KEO 55402-TiN Countersink 1 Φλογέρες 60 Μοίρες 1/4 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3FDW 3YRJ7 55402-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.38
KEO 55403-TiN Countersink 1 Φλογέρες 60 Μοίρες 3/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3FDX 3YRJ8 55403-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.61
KEO 55404-TiN Countersink 1 Φλογέρες 60 Μοίρες 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3FDY 3YRJ9 55404-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€31.04
KEO 55405-TiN Countersink 1 Φλογέρες 60 Μοίρες 5/8 Κονσέρβα Κοβαλτίου | AD3FDZ 3YRK1 55405-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€45.45
KEO 55406-TiN Countersink 1 Φλογέρες 60 Μοίρες 3/4 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD3FEA 3YRK2 55406-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€62.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55409-TiN Countersink 1 Flutes 60 Degree 1 1/2 Cobalt Tin
€283.88 /μονάδα