Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55380 Center Reamer 4 Flutes 90 Degree 1 3/4 Cobalt | AD3FCT 3YRF8

KEO 55380 Center Reamer 4 Flutes 90 Degree 1 3/4 Cobalt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FCT Μοντέλο: 55380Cross Ref: 3YRF8
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
€286.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.1-3 / 4 "
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3105
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 55378 Center Reamer 4 Φλάουτα 90 Βαθμός 1 1/4 Κοβάλτιο | AD3FCQ 3YRF6 553781-1 / 4 "Φωτεινό2.75 "1 / 2 "€169.50
KEO 55379 Center Reamer 4 Flutes 90 Degree 1 1/2 Cobalt | AD3FCR 3YRF7 553791-1 / 2 "Φωτεινό2.875 "3 / 4 "€226.72
KEO 55381 Center Reamer 4 Flutes 90 Degree 2 Inch Cobalt | AD3FCU 3YRF9 553812"Φωτεινό3.25 "3 / 4 "€398.11
KEO 55378-TiN Center Reamer 4 Flutes 90 Degree 1 1/4 Co Tin | AD3FCV 3YRG1 55378-TiN1-1 / 4 "Κασσίτερος2.75 "1 / 2 "€202.24
KEO 55379-TiN Center Reamer 4 Flutes 90 Degree 1 1/2 Co Tin | AD3FCW 3YRG2 55379-TiN1-1 / 2 "Κασσίτερος2.875 "3 / 4 "€272.16
KEO 55380-TiN Center Reamer 4 Flutes 90 Degree 1 3/4 Co Tin | AD3FCX 3YRG3 55380-TiN1-3 / 4 "Κασσίτερος3"3 / 4 "€344.19
KEO 55381-TiN Center Reamer 4 Flutes 90 Degree 2 Inch Co Tin | AD3FCY 3YRG4 55381-TiN2"Κασσίτερος3.25 "3 / 4 "€482.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55380 Center Reamer 4 Flutes 90 Degree 1 3/4 Cobalt
€286.86 /μονάδα