Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55377-TiN Center Reamer 4 Flutes 82 Degree 2 Inch Co Tin | AD3FCP 3YRF5

KEO 55377-TiN Center Reamer 4 Flutes 82 Degree 2 Inch Co Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FCP Μοντέλο: 55377-TiNCross Ref: 3YRF5
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
€483.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.2"
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.25 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.423
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)8.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 55374 Center Reamer 4 Flutes 82 Degree 1 1/4 Cobalt | AD3FCG 3YRE7 553741-1 / 4 "Φωτεινό2.75 "1 / 2 "€169.27
KEO 55375 Center Reamer 4 Flutes 82 Degree 1 1/2 Cobalt | AD3FCH 3YRE8 553751-1 / 2 "Φωτεινό2.875 "3 / 4 "€222.51
KEO 55376 Center Reamer 4 Flutes 82 Degree 1 3/4 Cobalt | AD3FCJ 3YRE9 553761-3 / 4 "Φωτεινό3"3 / 4 "€291.34
KEO 55377 Center Reamer 4 Flutes 82 Degree 2 Inch Κοβάλτιο AD3FCK 3YRF1 553772"Φωτεινό3.25 "3 / 4 "€396.23
KEO 55374-TiN Center Reamer 4 Flutes 82 Degree 1 1/4 Co Tin | AD3FCL 3YRF2 55374-TiN1-1 / 4 "Κασσίτερος2.75 "1 / 2 "€200.04
KEO 55375-TiN Center Reamer 4 Flutes 82 Degree 1 1/2 Co Tin | AD3FCM 3YRF3 55375-TiN1-1 / 2 "Κασσίτερος2.875 "3 / 4 "€273.74
KEO 55376-TiN Center Reamer 4 Flutes 82 Degree 1 3/4 Co Tin | AD3FCN 3YRF4 55376-TiN1-3 / 4 "Κασσίτερος3"3 / 4 "€351.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55377-TiN Center Reamer 4 Flutes 82 Degree 2 Inch Co Tin
€483.96 /μονάδα