Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55345 Center Reamer 3 Flutes 110 Degree 1 Inch Cobalt | AD3EZC 3YPV6

KEO 55345 Central Reamer 3 Flutes 110 Degree 1 Inch Cobalt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3EZC Μοντέλο: 55345Cross Ref: 3YPV6
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
€78.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.1"
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία110 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.75 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55340 Center Reamer 3 Flutes 110 Degree 1/4 Cobalt | AD3EYX 3YPV1 553401 / 4 "Φωτεινό1.5 "1 / 4 "-€14.40
KEO 55341 Center Reamer 3 Flutes 110 Degree 3/8 Cobalt | AD3EYY 3YPV2 553413 / 8 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.63
KEO 55342 Center Reamer 3 Flutes 110 Degree 1/2 Cobalt | AD3EYZ 3YPV3 553421 / 2 "Φωτεινό2"1 / 4 "1"€19.95
KEO 55343 Center Reamer 3 Flutes 110 Degree 5/8 Cobalt | AD3EZA 3YPV4 553435 / 8 "Φωτεινό2.25 "3 / 8 "1"€26.54
KEO 55344 Center Reamer 3 Flutes 110 Degree 3/4 Cobalt | AD3EZB 3YPV5 553443 / 4 "Φωτεινό2.625 "1 / 2 "1.25 "€41.11
KEO 55346 Center Reamer 3 Flutes 110 Degree 1 1/4 Cobalt | AD3EZD 3YPV7 553461-1 / 4 "Φωτεινό3"1 / 2 "1.25 "€194.57
KEO 55347 Center Reamer 3 Flutes 110 Degree 1 1/2 Cobalt | AD3EZE 3YPV8 553471-1 / 2 "Φωτεινό3.25 "3 / 4 "1.25 "€296.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55345 Central Reamer 3 Flutes 110 Degree 1 Inch Cobalt
€78.16 /μονάδα