Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55315 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1 Inch Cobalt | AD3EWM 3YPK9

KEO 55315 Central Reamer 3 Flutes 82 Degree 1 Inch Cobalt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3EWM Μοντέλο: 55315Cross Ref: 3YPK9
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
€82.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.1"
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.75 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55310 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1/4 Cobalt | AD3EWG 3YPK4 553101 / 4 "Φωτεινό1.5 "1 / 4 "-€15.26
KEO 55311 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 3/8 Cobalt | AD3EWH 3YPK5 553113 / 8 "Φωτεινό1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.71
KEO 55312 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1/2 Cobalt | AD3EWJ 3YPK6 553121 / 2 "Φωτεινό2"1 / 4 "1"€26.67
KEO 55313 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 5/8 Cobalt | AD3EWK 3YPK7 553135 / 8 "Φωτεινό2.25 "3 / 8 "1"€34.94
KEO 55314 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 3/4 Cobalt | AD3EWL 3YPK8 553143 / 4 "Φωτεινό2.625 "1 / 2 "1.25 "€54.63
KEO 55316 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1 1/4 Κοβάλτιο | AD3EWN 3YPL1 553161-1 / 4 "Φωτεινό2.75 "1 / 2 "1.25 "€195.80
KEO 55317 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1 1/2 Cobalt | AD3EWP 3YPL2 553171-1 / 2 "Φωτεινό2.875 "3 / 4 "1.25 "€297.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55315 Central Reamer 3 Flutes 82 Degree 1 Inch Cobalt
€82.44 /μονάδα