Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 53525-TiN Countersink 0 Flutes 90 Degree 1 Inch Cobalt Tin | AD7QAL 4FVZ8

KEO 53525-TiN Countersink 0 Flutes 90 Degree 1 Inch Cobalt Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QAL Μοντέλο: 53525-TiNCross Ref: 4FVZ8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€92.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1"
Χωρητικότητα κοπής19/64 έως 59/64 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων0
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 53520-TiN Countersink 0 Flutes 90 Degree 5/16 Cobalt Tin | AD7QAF 4FVZ3 53520-TiN5 / 16 "3/32 έως 9/32 "1.875 "1 / 4 "€26.93
KEO 53521-TiN Countersink 0 Flutes 90 Degree 3/8 Cobalt Tin | AD7QAG 4FVZ4 53521-TiN3 / 8 "9/64 έως 11/32 "1.875 "1 / 4 "€30.53
KEO 53522-TiN Countersink 0 Flutes 90 Degree 1/2 Cobalt Tin | AD7QAH 4FVZ5 53522-TiN1 / 2 "5/32 έως 29/64 "2"5 / 16 "€39.66
KEO 53523-TiN Countersink 0 Flutes 90 Degree 5/8 Cobalt Tin | AD7QAJ 4FVZ6 53523-TiN5 / 8 "11/64 έως 37/64 "2.5 "3 / 8 "€48.09
KEO 53524-TiN Countersink 0 Flutes 90 Degree 3/4 Cobalt Tin | AD7QAK 4FVZ7 53524-TiN3 / 4 "13/64 έως 45/64 "2.75 "3 / 8 "€68.29
KEO 53526-TiN Countersink 0 Φλογέρες 90 Μοίρες 1 1/4 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD7QAM 4FVZ9 53526-TiN1-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€201.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 53525-TiN Countersink 0 Flutes 90 Degree 1 Inch Cobalt Tin
€92.11 /μονάδα