Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 53511-TiN Countersink 0 Φλογέρες 82 Μοίρες 3/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD7QBT 4FWC2

KEO 53511-TiN Countersink 0 Flutes 82 Degree 3/8 Cobalt Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QBT Μοντέλο: 53511-TiNCross Ref: 4FWC2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€29.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 8 "
Χωρητικότητα κοπής9/64 έως 11/32 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων0
Συνολικό μήκος1.875 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 53510-TiN Countersink 0 Φλογέρες 82 Μοίρες 5/16 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD7QBR 4FWC1 53510-TiN5 / 16 "3/32 έως 9/32 "1.875 "1 / 4 "€27.51
KEO 53512-TiN Countersink 0 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/2 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD7QBU 4FWC3 53512-TiN1 / 2 "5/32 έως 29/64 "2"5 / 16 "€40.73
KEO 53513-TiN Countersink 0 Φλογέρες 82 Μοίρες 5/8 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD7QBV 4FWC4 53513-TiN5 / 8 "11/64 έως 37/64 "2.5 "3 / 8 "€46.96
KEO 53514-TiN Countersink 0 Φλογέρες 82 Μοίρες 3/4 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD7QBW 4FWC5 53514-TiN3 / 4 "13/64 έως 45/64 "2.75 "3 / 8 "€66.96
KEO 53515-TiN Countersink 0 Φλάουτα 82 Βαθμός 1 ίντσας Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD7QBX 4FWC6 53515-TiN1"19/64 έως 59/64 "3"3 / 8 "€84.49
KEO 53516-TiN Countersink 0 Φλογέρες 82 Μοίρες 1 1/4 Κασσίτερος Κοβαλτίου | AD7QBY 4FWC7 53516-TiN1-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€181.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 53511-TiN Countersink 0 Flutes 82 Degree 3/8 Cobalt Tin
€29.44 /μονάδα