Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 53386 Countersink 1 Flutes 60 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYB 1DBX1

KEO 53386 Countersink 1 Flutes 60 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Uncoated

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9GYB Μοντέλο: 53386Cross Ref: 1DBX1
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
€17.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 8 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος1.75 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 53146 Countersink 1 Flutes 60 Degree 1/4 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYA 1DBW9 531461 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€16.46
KEO 53126 Countersink 1 Flutes 60 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYC 1DBX2 531261 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 4 "1"€25.91
KEO 53586 Countersink 1 Flutes 60 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYD 1DBX3 535865 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "3 / 8 "1"€28.84
KEO 53346 Countersink 1 Flutes 60 Degree 3/4 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYE 1DBX4 533463 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "1 / 2 "1.25 "€42.45
KEO 53106 Countersink 1 Φλογέρες 60 Μοίρες 1 ίντσες Hss | AA9GYF 1DBX5 531061"Οχι αλειμμένος2.75 "1 / 2 "1.25 "€89.05
KEO 53186 Countersink 1 Φλογέρες 60 Μοίρες 1/8 Hss | AD7QCE 4FWF2 531861 / 8 "Μαύρο Οξείδιο1.25 "1 / 8 "-€16.14
KEO 53176 Countersink 1 Φλογέρες 60 Μοίρες 3/16 Hss | AD7QCF 4FWF3 531763 / 16 "Μαύρο Οξείδιο1.375 "3 / 16 "-€15.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 53386 Countersink 1 Flutes 60 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Uncoated
€17.92 /μονάδα