Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 53349 Countersink 1 Flutes 90 Degree 3/4 High Speed ​​Steel Uncoated | AD2FYD 3P429

KEO 53349 Countersink 1 Flutes 90 Degree 3/4 High Speed ​​Steel Uncoated

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2FYD Μοντέλο: 53349Σταυρός: 3P429
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
€45.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 4 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος2.625 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 53109 Countersink 1 Φλογέρες 90 Μοίρες 1 ίντσες Hss | AD2FXX 3P417 531091"Οχι αλειμμένος2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.74
KEO 53129 Countersink 1 Flutes 90 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Uncoated | AD2FXZ 3P421 531291 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 4 "1"€29.33
KEO 53149 Countersink 1 Flutes 90 Degree 1/4 High Speed ​​Steel Uncoated | AD2FYB 3P425 531491 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€15.76
KEO 53389 Countersink, 1 Flute, 90 Degree, 3/8", High Speed ​​Steel, Uncoated | AD2FYF 3P439 533893 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.41
KEO 53589 Countersink 1 Flutes 90 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AD2FYH 3P446 535895 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "3 / 8 "1"€29.98
KEO 53189 Countersink 1 Φλογέρες 90 Μοίρες 1/8 Hss | AD7QCN 4FWG1 531891 / 8 "Μαύρο Οξείδιο1.25 "1 / 8 "1.25 "€15.55
KEO 53179 Countersink 1 Φλάουτα 90 Βαθμός 3/16 Hss | AD7QCP 4FWG2 531793 / 16 "Μαύρο Οξείδιο1.375 "3 / 16 "1.25 "€14.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 53349 Countersink 1 Flutes 90 Degree 3/4 High Speed ​​Steel Uncoated
€45.32 /μονάδα