Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 53248 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1 1/4 Hss | AD7QCL 4FWF8

KEO 53248 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1 1/4 Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QCL Μοντέλο: 53248Cross Ref: 4FWF8
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
€183.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1-1 / 4 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος2.75 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 53108 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1 Inch Hss | AD2FXW 3P415 531081"Οχι αλειμμένος2.75 "1 / 2 "1.25 "€72.40
KEO 53128 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Uncoated | AD2FXY 3P419 531281 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 4 "1"€26.55
KEO 53148 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1/4 High Speed ​​Steel Uncoated | AD2FYA 3P423 531481 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€19.19
KEO 53348 Countersink 1 Flutes 82 Degree 3/4 High Speed ​​Steel Uncoated | AD2FYC 3P427 533483 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "1 / 2 "1.25 "€52.53
KEO 53388 Countersink 1 Flutes 82 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AD2FYE 3P434 533883 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.96
KEO 53588 Countersink 1 Flutes 82 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AD2FYG 3P441 535885 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "3 / 8 "1"€28.53
KEO 53188 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1/8 Hss | AD7QCJ 4FWF6 531881 / 8 "Μαύρο Οξείδιο1.25 "1 / 8 "1.25 "€16.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 53248 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1 1/4 Hss
€183.45 /μονάδα