Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 51126-TIN Counterersinks 4 Fl 60 Degree 1-1 / 2 Inch Hss Tin | AG3TBK 33UR80

KEO 51126-TIN Countersinks 4 Fl 60 Degree 1-1/2 Inch Hss Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3TBK Μοντέλο: 51126-TINCross Ref: 33UR80
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
€235.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητές
Σώμα Dia.1-1 / 2 "
Χωρητικότητα κοπής1-1 / 2 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3.25 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΚέντρο Reamer

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2565
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207600061

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 51126 Countersinks 4fl 60 Degree 1-1 / 2 Inch Uncoated | AG3TBJ 33UR79 511261-1 / 2 "1-1 / 2 "Οχι αλειμμένος3.25 "3 / 4 "€192.66
KEO 51146 Countersinks 4fl 60 Degree 1-1 / 4 Inch Uncoated | AG3TBQ 33UR85 511461-1 / 4 "1-1 / 4 "Οχι αλειμμένος3"1 / 2 "€141.95
KEO 51146-TIN Counterersinks 4 Fl 60 Degree 1-1 / 4 Inch Hss Tin | AG3TBR 33UR86 51146-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Κασσίτερος3"1 / 2 "€171.89
KEO 51346 Countersinks 4fl 60 Degree 1-3 / 4 Inch Uncoated | AG3TCC 33UR96 513461-3 / 4 "1-3 / 4 "Οχι αλειμμένος3.5 "3 / 4 "€247.21
KEO 51346-TIN Countersinks 4 Fl 60 Degree 1-3 / 4 Inch Hss Tin | AG3TCD 33UR97 51346-TIN1-3 / 4 "1-3 / 4 "Κασσίτερος3.5 "3 / 4 "€295.19
KEO 52006 Countersinks 4fl 60 βαθμός 2 ιντσών HSS Απενεργοποίηση | AG3TCY 33UT16 520062"2"Οχι αλειμμένος3.75 "3 / 4 "€338.51
KEO 52006-TIN Μετρητές 4 Fl 60 Βαθμοί 2 Inch Hss Tin | AG3TCZ 33UT17 52006-TIN2"2"Κασσίτερος3.75 "3 / 4 "€429.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 51126-TIN Countersinks 4 Fl 60 Degree 1-1/2 Inch Hss Tin
€235.73 /μονάδα