Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 50346 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/4 Hss | AA9GYL 1DBY1

KEO 50346 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/4 Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GYL Μοντέλο: 50346Cross Ref: 1DBY1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€54.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.3 / 4 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.625 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 50146 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 1/4 Hss | AA9GYG 1DBX6 501461 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€17.54
KEO 50386 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/8 Hss | AA9GYH 1DBX7 503863 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.03
KEO 50126 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 1/2 Hss | AA9GYJ 1DBX8 501261 / 2 "2"1 / 4 "1"€31.57
KEO 50586 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 5/8 Hss | AA9GYK 1DBX9 505865 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€33.32
KEO 51006 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 1 Inch Hss | AD7QCT 4FWG5 510061"2.75 "1 / 2 "1.25 "€71.60
KEO 51256 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 1 1/4 Hss | AD7QCU 4FWG6 512561-1 / 4 "3"1 / 2 "1.25 "€189.17
KEO 51506 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 1 1/2 Hss | AD7QCV 4FWG7 515061-1 / 2 "3.25 "3 / 4 "1.25 "€255.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 50346 Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 3/4 Hss
€54.94 /μονάδα