Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 38144 Nc Spotting Drills 82 Degree Rh 4 Inch Hss | AG3RGX 33UR12

KEO 38144 Nc Spotting Drills 82 Degree Rh 4 Inch Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3RGX Μοντέλο: 38144Cross Ref: 33UR12

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€62.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNC Spotting Drills
Σημείο τρυπανιών82 μοίρες
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού3 / 4 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος4"
Μέγεθος1 / 4 "
Περιλαμβάνονται μεγέθη1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207504060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνονται μεγέθηΣημείο τρυπανιώνφινίρισμαΜήκος αυλακιούΑριστερό / δεξί χέριΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
KEO 30120-TIN Nc Διάτρητα τρυπάνια 118 βαθμός 1/2 ίντσα κασσίτερου | AG3RGH 33UP22 30120-TIN1 / 2 "118 μοίρεςΚασσίτερος1"Δεξί χέριΥψηλής ταχύτητας χάλυβα2"1 / 2 "€31.41
KEO 30121-TIN Nc Διατρητικά στίγματα 90 βαθμοί Rh 1/2 ίντσες Hss | AG3RGJ 33UP23 30121-TIN1 / 2 "90 μοίρεςΚασσίτερος1"Δεξί χέριΥψηλής ταχύτητας χάλυβα2"1 / 2 "€32.21
KEO 30125 Nc Spotting Drills 118 Degree 1/2 Inch Hss | AG3RGK 33UP24 301251 / 2 "118 μοίρεςΟχι αλειμμένος1"Αριστερό χέριΥψηλής ταχύτητας χάλυβα2"1 / 2 "€43.44
KEO 30150-TIN Nc Διατρητικά στίγματα 118 βαθμοί 1/8 ίντσες κασσίτερο | AG3RGL 33UP25 30150-TIN1 / 8 "118 μοίρεςΚασσίτερος3 / 8 "Δεξί χέριΥψηλής ταχύτητας χάλυβα1.25 "1 / 8 "€11.56
KEO 30151-TIN Nc Δράπανα εντοπισμού 90 μοιρών Rh 1/8 ίντσες Hss | AG3RGM 33UP26 30151-TIN1 / 8 "90 μοίρεςΚασσίτερος3 / 8 "Δεξί χέριΥψηλής ταχύτητας χάλυβα1.25 "1 / 8 "€11.72
KEO 34581-TIN Nc Spotting Drills 120 Degree Rh 5/8 Inch Tin | AG3RGN 33UR03 34581-TIN5 / 8 "120 μοίρεςΚασσίτερος1"Δεξί χέριΚαρβίδιο3.5 "5 / 8 "€224.53
KEO 34585 Nc Spotting Drills 82 Degree 5/8 Inch Carbide | AG3RGP 33UR04 345855 / 8 "82 μοίρεςΟχι αλειμμένος1"Δεξί χέριΚαρβίδιο3.5 "5 / 8 "€192.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 38144 Nc Spotting Drills 82 Degree Rh 4 Inch Hss
€62.90 /μονάδα