Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 30150-TIN Nc Διατρητικά στίγματα 118 βαθμοί 1/8 ίντσες κασσίτερο | AG3RGL 33UP25

KEO 30150-TIN Nc Spotting Drills 118 Degree 1/8 Inch Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3RGL Μοντέλο: 30150-TINCross Ref: 33UP25

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€11.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNC Spotting Drills
Σημείο τρυπανιών118 μοίρες
φινίρισμαΚασσίτερος
Μήκος αυλακιού3 / 8 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος1.25 "
Μέγεθος1 / 8 "
Περιλαμβάνονται μεγέθη1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8207504060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνονται μεγέθηΣημείο τρυπανιώνφινίρισμαΜήκος αυλακιούΑριστερό / δεξί χέριΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
KEO 30120-TIN Nc Διάτρητα τρυπάνια 118 βαθμός 1/2 ίντσα κασσίτερου | AG3RGH 33UP22 30120-TIN1 / 2 "118 μοίρεςΚασσίτερος1"Δεξί χέριΥψηλής ταχύτητας χάλυβα2"1 / 2 "€31.41
KEO 30121-TIN Nc Διατρητικά στίγματα 90 βαθμοί Rh 1/2 ίντσες Hss | AG3RGJ 33UP23 30121-TIN1 / 2 "90 μοίρεςΚασσίτερος1"Δεξί χέριΥψηλής ταχύτητας χάλυβα2"1 / 2 "€32.21
KEO 30125 Nc Spotting Drills 118 Degree 1/2 Inch Hss | AG3RGK 33UP24 301251 / 2 "118 μοίρεςΟχι αλειμμένος1"Αριστερό χέριΥψηλής ταχύτητας χάλυβα2"1 / 2 "€43.44
KEO 30151-TIN Nc Δράπανα εντοπισμού 90 μοιρών Rh 1/8 ίντσες Hss | AG3RGM 33UP26 30151-TIN1 / 8 "90 μοίρεςΚασσίτερος3 / 8 "Δεξί χέριΥψηλής ταχύτητας χάλυβα1.25 "1 / 8 "€11.72
KEO 34581-TIN Nc Spotting Drills 120 Degree Rh 5/8 Inch Tin | AG3RGN 33UR03 34581-TIN5 / 8 "120 μοίρεςΚασσίτερος1"Δεξί χέριΚαρβίδιο3.5 "5 / 8 "€224.53
KEO 34585 Nc Spotting Drills 82 Degree 5/8 Inch Carbide | AG3RGP 33UR04 345855 / 8 "82 μοίρεςΟχι αλειμμένος1"Δεξί χέριΚαρβίδιο3.5 "5 / 8 "€192.81
KEO 38102 Nc Spotting Drills 82 Degree 6 Inch Hss | AG3RGQ 33UR05 381021"82 μοίρεςΟχι αλειμμένος2.25 "Δεξί χέριΥψηλής ταχύτητας χάλυβα6"1"€189.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 30150-TIN Nc Spotting Drills 118 Degree 1/8 Inch Tin
€11.56 /μονάδα