Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 35622 Spot Drill 4 Mm 120 Degrees | AA4FAR 12J416

KEO 35622 Δράπανο στίγματος 4 mm 120 Μοίρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4FAR Μοντέλο: 35622Cross Ref: 12J416

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι εντοπισμού
Σημείο τρυπανιών120 μοίρες
φινίρισμαΦωτεινό
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΚοβάλτιο
Μέγεθος4 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5265
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣημείο τρυπανιώνΤιμή
KEO 35602 Spot Drill 4 Mm 90 Degrees | AA4FAC 12J403 3560290 μοίρες€45.77
KEO 35641 Spot Drill 4 Mm 90 Degrees | AA4FBE 12J428 3564190 μοίρες€70.46
KEO 35651 Spot Drill 4 Mm 120 Degrees | AA4FBP 12J437 35651120 μοίρες€75.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 35622 Δράπανο στίγματος 4 mm 120 Μοίρες
€46.73 /μονάδα