Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 32583 Nc Spotting Drill 90 Degree 5/8 x 4 3/8 Co | AC3DNV 2RTU4

KEO 32583 Nc Spotting Drill 90 Degree 5/8 x 4 3/8 Co

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DNV Μοντέλο: 32583Cross Ref: 2RTU4
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
€84.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNC Spotting Drill
Σημείο τρυπανιών90 μοίρες
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1.625 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος4.375 "
Μέγεθος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
KEO 32143 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 x 2.5 Cobalt | AC3DNK 2RTT4 321433 / 4 "2.5 "1 / 4 "€59.96
KEO 32145 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 x 4 Inch Κοβάλτιο | AC3DNL 2RTT5 321453 / 4 "4"1 / 4 "€70.07
KEO 32147 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 x 6 Inch Κοβάλτιο | AC3DNM 2RTT6 321473 / 4 "6"1 / 4 "€96.00
KEO 32383 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DNN 2RTT7 323831.125 "3.125 "3 / 8 "€54.69
KEO 32385 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 x 5 Inch Κοβάλτιο | AC3DNP 2RTT8 323851.125 "5"3 / 8 "€72.29
KEO 32387 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 x 7 Inch Κοβάλτιο | AC3DNQ 2RTT9 323871.125 "7"3 / 8 "€100.52
KEO 32123 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/2 x 3.75 Κοβάλτιο | AC3DNR 2RTU1 321231.375 "3.75 "1 / 2 "€79.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 32583 Nc Spotting Drill 90 Degree 5/8 x 4 3/8 Co
€84.49 /μονάδα