DAYTON 3ENE1 Ηλεκτρικός θερμαντήρας 208v 3-phase 4800w Bronze | AC8XKL

DAYTON 3ENE1 Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας 208v 3φασικός 4800w Μπρονζέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8XKL Μοντέλο: 3ENE1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,141.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση126 βαθμοί F
Ενισχυτές AC13.3
BtuH16,382
ΧρώμαΧαλκί
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Βάθος γρίλιου1-1 / 2 "
Γκριλ Ύψος19-3 / 16 "
Υλικό μάσκας16 ga. Ατσάλι
Πλάτος γρίλιου15-25 / 32 "
Τύπος θερμαντήραΑρχιτεκτονικό ανθεκτικό στην παραβίαση
Βάθος στέγασης3.875 "
Ύψος στέγασης18.25 "
Πλάτος στέγασης14 5 / 16 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση3
Τάση208
Βάθος ανοίγματος τοίχου3-3 / 4 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου18-1 / 2 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου14-1 / 2 "
Watts4800

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.124
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΕνισχυτές ACBtuHΦάσηΤάσηWattsΧρώμαφινίρισμαΤιμή
DAYTON 2HAC4 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 120v 1000w Bronze | AB9ZVC 2ΗΑΚ4Εσοχή ή επιφάνεια8.3341311201000ΧαλκίΨητό σμάλτο€520.98
DAYTON 2HAC7 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2ΗΑΚ7Εσοχή ή επιφάνεια7.2/8.35118/68241208/2401500/2000ΧαλκίΨητό σμάλτο€518.28
Ηλεκτρικός θερμαντήρας DAYTON 2HAC8 Comm 277/240v 2000/1500w | AB9ZVE 2ΗΑΚ8Εσοχή ή επιφάνεια6.3/7.25118/68241240/2771500/2000ΧαλκίΨητό σμάλτο€506.45
DAYTON 2HAC9 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2ΗΑΚ9Εσοχή ή επιφάνεια4.7/5.53840/51181240/2771125/1500ΧαλκίΨητό σμάλτο€1,020.27
DAYTON 2HAD1 Ηλεκτρικός θερμαντήρας Comm 208v 2000w Bronze | AB9ZVG 2 HAD1Εσοχή ή επιφάνεια9.6682412082000ΧαλκίΨητό σμάλτο€660.28
Ηλεκτρικός θερμαντήρας DAYTON 2HAE1 120v 1800 Watt Χάλκινος | AB9ZVL 2ΗΑΕ1Εσοχή ή επιφάνεια15.0614211201800ΧαλκίΨητό σμάλτο€782.88
DAYTON 3ENC8 Ηλεκτρικός θερμαντήρας 208v 1-phase 2000w White | AC8XKD 3ΕΝC8Εσοχή ή επιφάνεια9.6682412082000Βόρειο ΛευκόΨητό σμάλτο€1,609.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3ENE1 Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας 208v 3φασικός 4800w Μπρονζέ
€1,141.35 /μονάδα