Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KENNEDY 84185 Συρταριέρα, Μικρό Συρτάρι, Κιτ, 5 τμχ | CJ6MPW

KENNEDY 84185 Συρταριέρα, Μικρό Συρτάρι, Κιτ, 5 τεμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6MPW Μοντέλο: 84185

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤακτικών Γραμμών
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος16 3 / 8 "
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Ύψος1 / 16 "
ΥλικόΎφασμα Polyster
συσκευασία5
Πλάτος9 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΎψοςΕίδοςΥλικόσυσκευασίαΤιμή
Επένδυση συρταριού KENNEDY 84027 Μαύρο, ντουλάπι 34 ιντσών Π x 20 ίντσες | CD4MYA 8402718.375Βιομηχανικό Μαύρο18.375Παλτό PVC0.0625Σετ συρταριώνΠολυεστέρας-€12.18
Επένδυση συρταριού KENNEDY 84030 Μαύρο, ντουλάπι 29 ίντσες Π x 20 ίντσες | CD4MYB 8403024.875Βιομηχανικό Μαύρο18.375Παλτό PVC0.0625Σετ συρταριώνΠολυεστέρας-€8.82
KENNEDY 84032 Συρταριέρα Μαύρο, 20 ιντσών D - Μικρό ντουλάπι | CD4MYC 840329.5Βιομηχανικό Μαύρο18.375Παλτό PVC0.0625Σετ συρταριώνΠολυεστέρας-€3.39
KENNEDY 84037 Συρτάρι επένδυση μαύρο, 27 ίντσες Π x 18 ίντσες ντουλάπι | CD4MYD 8403722.875Βιομηχανικό Μαύρο16.375Παλτό PVC0.0625Σετ συρταριώνΠολυεστέρας-€7.46
KENNEDY 84038 Συρτάρι επένδυση μαύρο, 21 ίντσες Π x 18 ίντσες ντουλάπι | CD4MYE 8403816.375Βιομηχανικό Μαύρο16.375Παλτό PVC0.0625Σετ συρταριώνΠολυεστέρας-€5.81
KENNEDY 84039 Συρτάρι επένδυση μαύρο, 18 ίντσες D - Μικρή καμπίνα | CD4MYF 840399.5Βιομηχανικό Μαύρο16.375Παλτό PVC0.0625Σετ συρταριώνΠολυεστέρας-€3.11
KENNEDY 84043 Συρταριέρα Μαύρο, Μεγάλο Συρτάρι, Ντουλάπα στήθους | CD4MYG 8404323Βιομηχανικό Μαύρο10.625Παλτό PVC0.0625Σετ συρταριώνΠολυεστέρας-€10.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KENNEDY 84185 Συρταριέρα, Μικρό Συρτάρι, Κιτ, 5 τεμ
€13.26 /μονάδα